{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 3851/1 TS PH | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675490 2/25 | |
EAN / GTIN | 4013288110992 | |
Codice del produttore | 05071011001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” 2/25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.523 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Lunghezza complessiva | 25 | 25 |
Denominazione originale prodotto | 3851/1 TS PH | |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | 2 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit |