Bit per viti con intaglio, 5/16 pollice C 8 8 mm

Codice art.: 675460 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,33 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,61 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/2 Z
Larghezza dei taglienti 8 mm
Spessore della punta 1,2 mm
Lunghezza complessiva 41 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
Codolo esagonale per bit C8
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675460 8
EAN / GTIN 4013288011275
Codice del produttore 05057225001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello