Bit di serraggio da 1/4 pollice C 6,3 6

Codice art.: 675395 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,36 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,80 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 857/1 Z Morsa
Profilo tenditori 6
Lunghezza complessiva 25 mm
Distanza perno 2,41 mm
Profilo di manovra Inserto di serraggio
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675395 6
EAN / GTIN 4013288038616
Codice del produttore 05057151001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti di serraggio (Snake Eyes).

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello