Bit per viti Torx Plus®, 1/4 pollice C 6,3 7IP

Codice art.: 675390 7IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,92 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,27 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/1 IP TORX PLUS®
Impronta Torx Plus® 7IP
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675390 7IP
EAN / GTIN 4013288031563
Codice del produttore 05066276001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello