• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 6,5 mm

Codice art.: 675250 6,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,94 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    0,78 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/1 Z
Larghezza dei taglienti 6,5 mm
Spessore della punta 1,2 mm
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Codice del produttore 05072061001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti con intaglio a norma DIN 3127 oppure DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello