Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione 2/25 mm

Codice art.: 675220 2/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
397 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 855/1 TZ PZ
Normativa DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 2
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
Codolo esagonale per bit C 6,3
Codificazione cromatica si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675220 2/25
EAN / GTIN 4013288014818
Codice del produttore 05056815001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Con zona di torsione, tenace. La zona di torsione riduce i picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Ciò permette di preservare il profilo della vite e conferisce una maggiore durata (tranne per la Dim. TX40).

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione  2/25 mm

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione 2/25 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
397 pezzi in magazzino
1,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1,23 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
1,02 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Lunghezza complessiva 25 25
Denominazione originale prodotto 855/1 TZ PZ
Dimensione dell’impronta a croce 2 2
Normativa DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello