Descrizione:
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Per filo medio-duro 1,6 mm
Teste rettificate, laccata chiara, impugnature con rivestimento protettivo blu (TL)
Proprietà:
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 16 mm
- Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
- Larghezza totale [mm]: 47 mm
- Altezza totale [mm]: 23 mm
- Lunghezza totale [mm]: 227 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 31,0 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 22,0 mm
- Materiale: Acciaio per utensili di qualità
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
- Lunghezza lama: 22
- Capacità di taglio (max.): 1,6
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no