Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus 2 mm

Codice art.: 675125 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,88 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    1,57 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.569 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 2 mm
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675125 2
    EAN / GTIN 4062406118938
    Codice del produttore 675125 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
    Esecuzione standard, tenace.

    Uso:

    Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello