Raccordo con magnete / accoppiamento rapido, Raccordo esagonale: 6,3S

Codice art.: 675020 6,3S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raccordo esagonale Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3888/4/1 K
Raccordo esagonale 6,3 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza complessiva 50 mm
Esagono di manovra esterno D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Per macchine si
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Codice del produttore 05071100001

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.
Raccordo “Rapidaptor” con accoppiamento rapido automatico e magnete (che trattiene la vite) per bit C 6,3 ed E 6,3.
In acciaio legato inossidabile “Stainless”, senza magnete.
  • Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.
  • La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.
  • È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete.
    – Sostituzione rapida, sempre con una sola mano.

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello