• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Taglierine laterali

Codice art.: 6745910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6745910
EAN / GTIN 4010886674598
Codice del produttore 6745910
Numero-L L60160 5882

Descrizione

Descrizione:

Di colore nero, superfici di taglio rettificate in piano, ad apertura automatica mediante molla a pressione
Apertura automatica mediante molla a compressione
solo per plastica

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: senza
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 17,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Durezza del tagliente: solo per plastica
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 16 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello