Frese a leva

Codice art.: 6745590
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6745590
EAN / GTIN 4010886674550
Codice del produttore 6745590
Numero-L L60160 3975

Descrizione

Descrizione:

Massime prestazioni grazie alla doppia cerniera
Testa e cerniera in acciaio speciale, testa brunita

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 6.1/2
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Materiale: Testa e snodo: acciaio
  • Superficie: Testa brunita, maniglie cromate e rivestite in PVC
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello