Descrizione:
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
Per filo duro/filo armonico - vedere tabella
Capacità di taglio max. Ø 1,4 - 2,0 mm
Taglienti di precisione temprati a induzione 63 - 65 HRC
Altissime prestazioni con minimi sforzi
Proprietà:
- Smusso [pollici]: con
- Larghezza totale [mm]: 55 mm
- Altezza totale [mm]: 23 mm
- Lunghezza totale [mm]: 210 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 28,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 22 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 22 mm
- Capacità di taglio (max.): 2,0
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- Molla di apertura disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no