Taglierina lato potenza 140 mm

Codice art.: 6744190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6744190
EAN / GTIN 4010886674413
Codice del produttore 6744190
Numero-L L60160 4812

Descrizione

Descrizione:

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
Per filo duro/filo armonico - vedere tabella
Capacità di taglio max. Ø 1,4 - 2,0 mm
Taglienti di precisione temprati a induzione 63 - 65 HRC
Altissime prestazioni con minimi sforzi

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Larghezza totale [mm]: 55 mm
  • Altezza totale [mm]: 19 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 148 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 17 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 17 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,4
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello