Frese laterali VDE con isolamento ad immersione

Codice art.: 6743620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6743620
EAN / GTIN 4010886674369
Codice del produttore 6743620

Descrizione

Descrizione:

Taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 63-65 HRC
Per filo medio-duro 1,6 mm
Bracci con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 19 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 19 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello