Bussola, 1/4 pollice E 6,3 con magnete 6 mm

Codice art.: 674265 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Bit Precision
    Apertura 6 mm
    Lunghezza complessiva 60 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
    Codolo esagonale per bit E 6,3
    Con inserto magnetico si
    Per macchine si
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 674265 6
    EAN / GTIN 7610733252916
    Codice del produttore E6.200/6 M

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

    Uso:

    Per viti a esagono incassato e dadi DIN 3126.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiale:

    In lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e di elevata durezza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello