Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 TX15/152 mm

Codice art.: 674250 TX15/152
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,06 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,55 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
970 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/4 Z TORX®
Impronta Torx® TX15
Lunghezza complessiva 152 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674250 TX15/152
EAN / GTIN 4013288191946
Codice del produttore 05060197001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
A partire da Dim. TX40 con lama esagonale passante.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Profilo Torx® / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello