Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono / Lunghezza complessiva: 6/89mm

Codice art.: 674247 6/89
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,08 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    5,90 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
262 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/4 Z Hex-Plus
Esagono 6 mm
Lunghezza complessiva 89 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674247 6/89
EAN / GTIN 4013288191847
Codice del produttore 05059633001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
A partire da Dim. 6/89 con lama esagonale passante.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello