Bit Impaktor per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 Set con 5 bit TX20

Codice art.: 674128 TX20
Imposta il prezzo 5 Articolo (7,02 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 5
Bit lunghezza 50 mm
Codolo esagonale per bit E 6,3
Codificazione cromatica si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674128 TX20
EAN / GTIN 4013288223982
Codice del produttore 05057664001

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

Uso:

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.