Bit Impaktor per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Set con 5 bit 2

Codice art.: 674123 2
Imposta il prezzo 5 Articolo (6,16 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
    Numero pezzi 5
    Bit lunghezza 50 mm
    Codolo esagonale per bit E 6,3
    Codificazione cromatica si
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 674123 2
    EAN / GTIN 4013288223821
    Codice del produttore 05057661001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

    Uso:

    Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello