Descrizione:
Rimuovere la lama di rifinitura NR. 674 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È lungo 30,5 mm, largo 8,8 mm e spesso 0,50 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.
Rimuovere la lama di rifinitura NR. 674 è disponibile con il numero d'ordine 674,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX 501, GRAFIX piccolo.
Taglia:
Caratteristiche speciali della lama di molatura
:
lama utilizzabile a una via
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama per sbavatura
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: Sì
- Molatura della lama: Molatura speciale
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 1
- Taglienti: 1 volta utilizzabile