Descrizione:
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
Per materiale tondo e piatto
Per filo medio-duro 1,6 mm
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto
Proprietà:
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 42 mm
- Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
- Larghezza totale [mm]: 54 mm
- Altezza totale [mm]: 24 mm
- Lunghezza totale [mm]: 205 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 29,5 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 10,5 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
- Capacità di taglio (max.): 1,6
- Larghezza punta W4 [mm]: 7,4 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no