Descrizione:
- Pinza tonda piatta di forma curva (forma B 45°) con tagliente e foro di bruciatura
- per afferrare, tenere e tagliare cavi e fili morbidi e duri
- Foro di bruciatura per tenere dadi e prigionieri
- Tonda piatta, ganasce tonde e curve con superfici di presa seghettate
- forgiate in stampo, in acciaio per utensili temprato e rinvenuto
- bordi di taglio ulteriormente temprati a induzione a ca. 64 HRC
- Testa cromata
- Con impugnatura a 2 componenti
- Isolamento VDE fino a 1000 V
- Isolamento protettivo in conformità alla norma IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5745
Proprietà:
- Lunghezza ganasce mm (L3): 63 mm
- larghezza mm (b): 58 mm
- DIN: DIN ISO 5745
- Maniglie: maniglie a 2 componenti
- Altezza mm (h): 43 mm
- Testa: cromato
- Larghezza testa mm (W3): 20 mm
- Spessore testa mm (T2): 11 mm
- Lunghezza mm (L): 200 mm
- Larghezza punta mm (W4): 5 mm
- Spessore punta mm (T1): 4 mm
- Angolare: 45°
- Peso (g): 220 g