Pinza universale 160 mm

Codice art.: 6731100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6731100
    EAN / GTIN 4010886673119
    Codice del produttore 6731100
    Numero-L L60160 2755

    Descrizione

    Descrizione:

    Tagliente supplementare rialzato
    Per filo medio-duro 1,6 mm
    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
    Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

    Proprietà:

    • Forma della ganascia: ganasce piatte
    • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 34 mm
    • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
    • Larghezza totale [mm]: 54 mm
    • Altezza totale [mm]: 20 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 168 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Larghezza testa 1 [mm]: 23,0 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
    • Capacità di taglio (max.): 1,6
    • Larghezza punta W4 [mm]: 5,8 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello