Descrizione:
Testa ovale, con smusso
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Capacità di taglio:
ESD = esecuzione a dispersione elettrica
acciaio dolce: 1,0 mm/AWG 18
filo di rame: 1,5 mm/AWG 15
ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)
Proprietà:
- Smusso [pollici]: con
- Lunghezza totale [mm]: 125 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Forma della testa: ovale
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 13 mm
- Capacità di taglio (max.): 1,5
- Valori di taglio: Filo rigido: 0,4 mm / 26 AWG
- Filo rigido medio: 1,0 mm / 18 AWG
- Filo morbido: 1,5 mm / 15 AWG
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: sì
- Molla di apertura disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no