Mini taglierina laterale

Codice art.: 6727770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6727770
EAN / GTIN 4010886672778
Codice del produttore 6727770
Numero-L L60160 5372

Descrizione

Descrizione:

Durata utile molto elevata grazie ai taglienti in metallo duro
Durezza 84-86 HRA
Capacità di taglio:
ESD = esecuzione a dispersione elettrica
filo duro: 1,0 mm/AWG 18
filo dolce: 2,0 mm/AWG 12
ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Forma della testa: ovale
  • Superficie: Acciaio lucidato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 84 - 86 HRA
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 11 mm
  • Capacità di taglio (max.): 2,0
  • Valori di taglio: Filo di pianoforte: 0,6 mm / 22 AWG
  • Filo duro: 1,0 mm / 18 AWG
  • Filo morbido: 2,0 mm / 12 AWG
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: sì
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello