Mini taglierina laterale

Codice art.: 6727500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6727500
    EAN / GTIN 4010886672754
    Codice del produttore 6727500
    Numero-L L60160 2536

    Descrizione

    Descrizione:

    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
    Capacità di taglio:
    ESD = esecuzione a dispersione elettrica
    filo medio-duro: 0,8 mm/AWG 20
    filo di rame: 1,0 mm/AWG 18
    ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)

    Proprietà:

    • Smusso [pollici]: fine
    • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Forma della testa: corto
    • a punta
    • Superficie: Acciaio lucidato
    • Forma del tagliente: sfaccettatura piccola
    • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
    • Lunghezza del tagliente [mm]: 10 mm
    • Capacità di taglio (max.): 1,5
    • Valori di taglio: Filo medio duro: 0,8 mm / 20 AWG
    • Filo morbido: 1,5 mm / 15 AWG
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • ESD Sì/No: sì
    • Molla di apertura disponibile: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello