Mini taglierina laterale

Codice art.: 6727340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6727340
EAN / GTIN 4010886672730
Codice del produttore 6727340
Numero-L L60160 2668

Descrizione

Descrizione:

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Capacità di taglio:
ESD = esecuzione a dispersione elettrica
filo medio-duro: 1,0 mm/AWG 18
filo duro: 0,3 mm/AWG 28
ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: fine
  • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Forma della testa: a punta
  • Superficie: Acciaio lucidato
  • Forma del tagliente: sfaccettatura piccola
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 12 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,5
  • Valori di taglio: Filo duro: 0,3 mm / 28 AWG
  • Filo duro medio: 1,0 mm / 18 AWG
  • Filo morbido: 1,5 mm / 15 AWG
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: sì
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello