Pinze a naso piatto

Codice art.: 6726370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6726370
    EAN / GTIN 4010886672631
    Codice del produttore 6726370
    Numero-L L60160 4687

    Descrizione

    Descrizione:

    Senza taglio
    ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)
    ESD = esecuzione a dispersione elettrica

    Proprietà:

    • Forma della ganascia: ganasce piatte
    • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 23 mm
    • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
    • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Materiale: Acciaio bonificato ad alte prestazioni
    • Superficie: Acciaio lucidato
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • ESD Sì/No: sì
    • con tagliente: no
    • Molla di apertura disponibile: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello