Pinze da beccaccino

Codice art.: 6725480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6725480
EAN / GTIN 4010886672549
Codice del produttore 6725480
Numero-L L60160 4240

Descrizione

Descrizione:

ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)
ESD = esecuzione a dispersione elettrica

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 39 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 155 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
  • Materiale: Acciaio speciale trattato termicamente
  • Superficie: Acciaio lucidato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello