Completo invernale High Vis rosso/nero XSS

Codice art.: 672519775599XSS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis rot / schwarz
    Taglia unisex XS
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 672519775599XSS
    EAN / GTIN 7330509871058
    Codice del produttore 672519775599XSS

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
    Tasche
    Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
    Tasca sulle gambe con patta e tasca porta telefono
    Tasche interne per protezione ginocchia
    Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
    Tasca portapenne sulla manica
    Tasca posteriore con cerniera
    Tasche laterali con cerniera
    Tasca sul petto con cerniera e anello a D
    Tasche portachiodi in CORDURA® vendute separatamente (art 2170)
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
    Colletto foderato in pile, colletto alto con cerniera
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda, zip a due vie lungo tutta la cucitura laterale
    Metallico moschettone
    Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
    Stampa riflettente sul retro del cappuccio

    Fodera
    Fodera in piumino
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, Cuciture nastrate, Pannello in rete all'ascella, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime, Pannello in rete sulla scapola

    Finitura
    Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
    Polsino interno alla fine della manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Apertura con cerniera nella parte superiore dell'anca

    Reflex
    Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, nastro riflettente su corpo e maniche, catarifrangenti sulle spalle

    Chiusura anteriore
    Portavento interno in pile, robusta cerniera nascosta a due vie in plastica, doppia porta antivento con chiusura a strappo, grip in hypalon con trasferimento riflettente

    Spiegazione delle taglie
    Per raggiungere diverse lunghezze di cavallo, offriamo il 6725 in due lunghezze. Taglia Large: LS=corto 78 cm, L=82 cm. Per chiarimenti, consultare l'elenco delle misure del corpo.

    Descrizione:

    • Tuta invernale impermeabile e antivento, Classe 3 hi-vis, con cuciture nastrate e fodera imbottita per il necessario calore alle basse temperature
    • La tuta è elasticizzata nella parte posteriore per una migliore flessibilità e la schiena a soffietto per una maggiore libertà di movimento
    • Il cappuccio è staccabile e adatto a caschi e protezioni auricolari
    • Tasche interne per ginocchiere, zip laterale a due vie fino alla cintura e un portamartello in vita su entrambi i lati
    • È possibile applicare le tasche portachiodi staccabili 2170, vendute separatamente
    • Per raggiungere diverse lunghezze di gamba, offriamo questa tuta in 2 lunghezze
    • Ex
    • Taglia Large: LS=corto -4, L=XX cm

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello