• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tuta invernale Alta Vis giallo/nero XXXL

Codice art.: 672519773399XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / schwarz
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 672519773399XXXL
EAN / GTIN 7330509854099
Codice del produttore 672519773399XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca sulle gambe con patta e tasca porta telefono
Tasche interne per protezione ginocchia
Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Tasca portapenne sulla manica
Tasca posteriore con cerniera
Tasche laterali con cerniera
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Tasche portachiodi in CORDURA® vendute separatamente (art 2170)
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Colletto foderato in pile, colletto alto con cerniera
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda, zip a due vie lungo tutta la cucitura laterale
Metallico moschettone
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Stampa riflettente sul retro del cappuccio

Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, Cuciture nastrate, Pannello in rete all'ascella, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime, Pannello in rete sulla scapola

Finitura
Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
Polsino interno alla fine della manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Apertura con cerniera nella parte superiore dell'anca

Reflex
Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, nastro riflettente su corpo e maniche, catarifrangenti sulle spalle

Chiusura anteriore
Portavento interno in pile, robusta cerniera nascosta a due vie in plastica, doppia porta antivento con chiusura a strappo, grip in hypalon con trasferimento riflettente

Spiegazione delle taglie
Per raggiungere diverse lunghezze di cavallo, offriamo il 6725 in due lunghezze. Taglia Large: LS=corto 78 cm, L=82 cm. Per chiarimenti, consultare l'elenco delle misure del corpo.

Descrizione:

  • Tuta invernale impermeabile e antivento, Classe 3 hi-vis, con cuciture nastrate e fodera imbottita per il necessario calore alle basse temperature
  • La tuta è elasticizzata nella parte posteriore per una migliore flessibilità e la schiena a soffietto per una maggiore libertà di movimento
  • Il cappuccio è staccabile e adatto a caschi e protezioni auricolari
  • Tasche interne per ginocchiere, zip laterale a due vie fino alla cintura e un portamartello in vita su entrambi i lati
  • È possibile applicare le tasche portachiodi staccabili 2170, vendute separatamente
  • Per raggiungere diverse lunghezze di gamba, offriamo questa tuta in 2 lunghezze
  • Ex
  • Taglia Large: LS=corto -4, L=XX cm

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello