Descrizione:
Vero comando a una mano. Ottima trasmissione di forza. Impugnature con forma ergonomica per un uso continuo senza fatica. Poca forza manuale anche con carico massimo. Taglio graduale con tagli privi di spigoli, sbloccabile in ogni posizione di taglio. Leva di arresto.
Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V
V 8091-500: Cavi a più fili Ø max. 52 mm (2.1/32″)
N. V 8091-500: Cavi a più fili max. Ø 52 mm (2.1/32″)
Proprietà:
- Lunghezza totale [mm]: 280 mm
- Materiale dell'impugnatura: Plastica isolata
- Diametro del cavo: Cavi pieni max. Ø 25 mm (1″), cavi a trefoli max. Ø 32 mm (1.1/4″)
- Materiale: acciaio speciale ad alta resistenza
- Isolato a 1000 V: sì
- successivamente regolabile: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no