Descrizione:
Sicurezza ottimale nell’afferrare, posizionare e staccare oggetti di forma tonda, ovale e con angoli
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto
Proprietà:
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 68 mm
- Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
- Lunghezza totale [mm]: 200 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Spessore della punta: 2,8 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- con tagliente: no
- Molla di apertura disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no