• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze di montaggio

Codice art.: 6722030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6722030
EAN / GTIN 4010886672204
Codice del produttore 6722030
Numero-L L60160 4816

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente indicata per VW, Audi e veicoli americani
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Diametro albero [pollici]: 6.3/4
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello