Pinza a naso piatto VDE con isolamento immerso VDE

Codice art.: 6721730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6721730
    EAN / GTIN 4010886672174
    Codice del produttore 6721730
    Numero-L L60160 2869

    Descrizione

    Descrizione:

    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
    Punte inclinate a 45°
    Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
    Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool

    Proprietà:

    • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 46 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
    • Larghezza testa 1 [mm]: 16,5 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 9,0 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: cromato
    • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
    • Larghezza punta W4 [mm]: 3,2 mm
    • Spessore della punta: 2,5 mm
    • Isolato a 1000 V: sì
    • Versione antiscintilla: no
    • con tagliente: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: sì

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello