Descrizione:
- Frese diagonali potenti con snodo per il taglio di tutti i tipi di filo
- Formate a stampo, in acciaio per utensili temprato e rinvenuto
- Bordi di taglio ulteriormente temprati a induzione a ca. 64 HRC
- testa semitonda e compatta, cromata
- con impugnatura a 2 componenti
- isolata in VDE fino a 1000 V
- isolamento protettivo in conformità a IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749
Proprietà:
- larghezza mm (b): 64 mm
- DIN: DIN ISO 5749
- Maniglie: maniglie a 2 componenti
- Altezza mm (h): 30 mm
- Testa: cromato
- Larghezza testa mm (W3): 32 mm
- Spessore testa mm (T2): 12 mm
- Lunghezza mm (L): 200 mm
- Lunghezza di taglio mm (L4): 20 mm
- Peso (g): 300 g