Pinza a becchi mezzotondi

Codice art.: 6721300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6721300
    EAN / GTIN 4010886672136
    Codice del produttore 6721300
    Numero-L L60160 3366

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte con un angolo di 45° rendono possibile anche la presa intorno ad angoli
    Punte inclinate a 45°
    Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

    Proprietà:

    • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 70,5 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
    • Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: cromato
    • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
    • Larghezza punta W4 [mm]: 3,7 mm
    • Spessore della punta: 2,8 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • con tagliente: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello