Descrizione:
- Fresa laterale con testa semicircolare per il taglio di cavi e fili morbidi e duri, compreso il filo di pianoforte
- Coste di taglio con smusso
- Formato a stampo, in acciaio per utensili temprato e rinvenuto
- Coste di taglio ulteriormente temprate a induzione a ca. 64 HRC
- Testa cromata
- Con impugnatura a 2 componenti
- Isolamento VDE fino a 1000 V
- Isolamento protettivo in conformità a IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749 Forma B
Proprietà:
- larghezza mm (b): 60 mm
- DIN: DIN ISO 5749 forma B..
- Maniglie: maniglie a 2 componenti
- Altezza mm (h): 29 mm
- Testa: cromato
- Larghezza testa mm (W3): 20 mm
- Spessore testa mm (T2): 11 mm
- Lunghezza mm (L): 140 mm
- Lunghezza di taglio mm (L4): 19 mm
- Peso (g): 185 g