Tuta invernale alta visibilità nera/gialla XSS

Codice art.: 672019779933XSS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 672019779933XSS
EAN / GTIN 7330509871225
Codice del produttore 672019779933XSS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con patta e tasca porta telefono
Tasche interne per protezione ginocchia
Tasca sul petto con anello a D, Tasche sul petto con cerniera idrorepellente
Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete
Tasca portapenne sulla manica
Tasca posteriore con cerniera
Tasche laterali con cerniera
Tasche portachiodi in CORDURA® vendute separatamente (art 2170)

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda, zip a due vie lungo tutta la cucitura laterale
Metallico moschettone
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Stampa riflettente sul retro del cappuccio

Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, Cuciture nastrate, Pannello in rete all'ascella, Pannello in rete alla scapola

Finiture
Fondo gamba regolabile con chiusura a strappo
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Apertura con cerniera nella parte superiore del fianco

Reflex
Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente tagliato largo 50 mm, nastro riflettente su corpo e maniche, catarifrangenti sulle spalle

Chiusura frontale
Patta interna antivento con pile, Robusta cerniera nascosta a due vie in plastica, doppio paravento con chiusura a strappo, grip in hypalon con trasferimento riflettente

Spiegazione delle taglie
Per raggiungere diverse lunghezze di cavallo, offriamo la 6720 in due taglie. Taglia Large: LS=corto 78 cm, L=82 cm. Per chiarimenti, consultare l'elenco delle misure del corpo

Descrizione:

  • Tuta invernale impermeabile e antivento, Classe 1 hi-vis, con cuciture nastrate e fodera imbottita per il necessario calore alle basse temperature
  • La tuta è elasticizzata nella parte posteriore per una migliore flessibilità e la schiena a soffietto per una maggiore libertà di movimento
  • Il cappuccio è staccabile e adatto a caschi e protezioni auricolari
  • Tasche interne per ginocchiere, zip laterale a due vie fino alla cintura e un portamartello in vita su entrambi i lati
  • Possono essere aggiunte tasche per chiodi 2170 staccabili, vendute separatamente
  • Per raggiungere diverse lunghezze di gamba, offriamo questa tuta in 2 lunghezze
  • Ex
  • Taglia Large: LS=corto -4, L=XX cm

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello