Descrizione:
- Fresa laterale con testa semicircolare per il taglio di cavi e fili morbidi e duri, compreso il filo per pianoforte
- Coste di taglio con smusso
- Acciaio per utensili temperato, forgiato a freddo
- Coste di taglio ulteriormente temprate a induzione a ca. 64 HRC
- Testa cromata
- Con manici a 2 componenti
- DIN ISO 5749 Forma B
Proprietà:
- larghezza mm (b): 58 mm
- DIN: DIN ISO 5749 forma B..
- Maniglie: maniglie a 2 componenti
- Altezza mm (h): 22 mm
- Cavo rigido (3): 2 mm
- Testa: cromato
- Larghezza testa mm (W3): 22 mm
- Spessore testa mm (T2): 11 mm
- Lunghezza mm (L): 160 mm
- Cavo rigido medio (2): 2,8 mm
- Filo armonico (4): 1,6 mm
- Lunghezza fisica [mm]: 165 mm
- Lunghezza di taglio mm (L4): 19 mm
- Cavo morbido (1): 3 mm
- Peso (g): 235 g