Pinze per anelli di ritegno interni angolati 252-400mm

Codice art.: 6718510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6718510
    EAN / GTIN 4010886671856
    Codice del produttore 6718510

    Descrizione

    Descrizione:

    Nera, punte e leva di blocco zincate
    Bracci rinforzati
    Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
    • Larghezza totale [mm]: 205 mm
    • Altezza totale [mm]: 45 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 575 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
    • Superficie: nero laccato
    • Ø della punta: 4,5 mm
    • Diametro albero [pollici]: 9.15/16-15.13/16
    • Diametro albero [mm]: 252-400
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello