PWLNR 1010X-04S Utensili con fissaggio a leva per inserti bilaterali trigonali WNGP 0403

Codice art.: 6712852
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6712852
    EAN / GTIN 7291075352955
    Codice del produttore 6712852
    Numero-L L23990 118

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 120 mm, Head Length (LH) 11 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 120 mm
    • Functional Width (WF) 10 mm
    • Head Length (LH) 11 mm
    • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WNGP 04
    • Altezza stelo (H) 10 mm
    • Profondità stelo (B) 10 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello