Potenza lato taglierina 160 mm

Codice art.: 6712070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6712070
EAN / GTIN 4010886671207
Codice del produttore 6712070
Numero-L L60160 3363

Descrizione

Descrizione:

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
Per filo duro/filo armonico - vedere tabella
Capacità di taglio max. Ø 1,4 - 2,0 mm
Taglienti di precisione temprati a induzione 63 - 65 HRC
Altissime prestazioni con minimi sforzi

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 24,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 19 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: acciaio grigio
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 19 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello