Descrizione:
Condizioni di funzionamento difficili, quali umidità, freddo o temperature estreme, non possono influire su questo disco da taglio PREMIUM. Garantisce superfici di taglio pulite e nude, anche in situazioni estreme, senza la necessità di lunghe rilavorazioni. Oltre alle tagliatrici manuali con motori a benzina o elettrici, questo utensile può essere utilizzato anche su macchine fisse ad alte prestazioni.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO A MANO LIBERA 41H.
- Grana: 30
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneità dei materiali: Rotaie
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A24Q-BFPRAIL /100
- Dimensioni (P x P x a): 350 x 3,8 x 22,23 mm
- Diametro: 350 mm
- Spessore: 3,8 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- Il prodotto offre i tempi di separazione più brevi con una forza ridotta: Anche in caso di umidità, freddo e fluttuazioni di temperatura
- Le superfici di taglio più pulite e nude riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
- Massima durata e stabilità dell'utensile
- Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)
Uso:
- Per scollegare le guide
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina