Pinza spelafili VDE STRIP-FIX con isolamento immerso VDE

Codice art.: 6709600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6709600
    EAN / GTIN 4010886670965
    Codice del produttore 6709600
    Numero-L L60160 6314

    Descrizione

    Descrizione:

    Per cavi da 0,5 - 5,0 mm2
    Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromata
    Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
    Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool

    Proprietà:

    • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
    • Lunghezza totale [pollici]: 6.1/2
    • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
    • Sezione del filo [mm²]: 0,5-5,0
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: cromato
    • Isolato a 1000 V: sì
    • Versione antiscintilla: no
    • Molla di apertura disponibile: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: sì

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello