Descrizione:
Per cavi da 0,8 - 6,0 mm2
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Per fili da 0,8 a 6,0 mm²
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool
Proprietà:
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 43,5 mm
- Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
- Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 8,5 mm
- Sezione del filo [mm²]: 0,8-6,0
- Superficie: cromato
- Isolato a 1000 V: sì
- Versione antiscintilla: no
- Molla di apertura disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì