Pinza combinata di potenza 225 mm

Codice art.: 6708040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6708040
EAN / GTIN 4010886670804
Codice del produttore 6708040
Numero-L L60160 4551

Descrizione

Descrizione:

Maggior forza grazie alla forma convessa della maniglia (leggermente arrotondata), distribuzione uniforme della forza
Per le sollecitazioni a fatica più severe
A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
Per materiale tondo e piatto
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
* Superfici/maniglie leggermente arrotondate evitano sfavorevoli punte di forza puntuali. In questo modo tutta la forza viene distribuita sull'intera superficie della mano.
Superfici di presa con taglio per una presa particolarmente sicura
Superfici di presa con dentatura grossa per una presa sicura di viti, tubi ecc.

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 42,2 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 48 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 229 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 27,7 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 13,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Larghezza punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello