Pinza combinata di potenza 200 mm

Codice art.: 6707740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6707740
EAN / GTIN 4010886670774
Codice del produttore 6707740

Descrizione

Descrizione:

A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
Per materiale tondo e piatto
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 39,5 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 198 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 27,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 12,4 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Larghezza punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello