Pinza combinata di potenza 180 mm

Codice art.: 6707660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6707660
    EAN / GTIN 4010886670767
    Codice del produttore 6707660

    Descrizione

    Descrizione:

    A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
    Per materiale tondo e piatto
    Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
    Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

    Proprietà:

    • Forma della ganascia: ganasce piatte
    • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 38,5 mm
    • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
    • Larghezza totale [mm]: 50 mm
    • Altezza totale [mm]: 15 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 182 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Larghezza testa 1 [mm]: 25,6 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
    • Capacità di taglio (max.): 1,6
    • Larghezza punta W4 [mm]: 6,5 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello