Frese laterali elettroniche L.115mm testa lucida

Codice art.: 67076000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 67076000
EAN / GTIN 4018754333196
Codice del produttore 67076000
Numero-L L60010 7850

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori impegnativi in elettronica/meccanica di precisione
  • Forma della testa sottile per l'uso in aree di lavoro ristrette
  • Prestazioni di taglio considerevoli: Ø 0,6 mm per il filo rigido e Ø 1,5 mm per il filo morbido
  • Lunga durata, senza gioco, attraverso il giunto
  • Con doppia molla a balestra per movimenti morbidi
  • Con manico bicomponente
  • Le maniche a presa estesa aumentano la protezione antiscivolo
  • Lo stoccaggio ergonomico del pollice migliora la maneggevolezza delle pinze
  • Taglio temprato a induzione fino a circa 62 HRC
  • DIN ISO 9654

Proprietà:

  • Filo medio duro (2): 1 mm
  • Altezza della testa mm (d): 8 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 12 mm
  • Lunghezza ganasce: 13 mm
  • Filo per pianoforte (4): 0,6 mm
  • Filo duro (3): 0,8 mm
  • Filo morbido (1): 1,5 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: maniglie multicomponente con zone morbide
  • Altezza mm (h): 18 mm
  • Lunghezza [mm]: 115 mm
  • Peso: 72 g
  • Larghezza mm (b): 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello